Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 25 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 25 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane: 25 toneladas. Modelo RAUCC2554BK03D9, N/S J95F68840. 460 V. Dimensiones totales: 7 pies 5 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 60.Rd0059
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC2554BK03D9
  • Número de serie: J95F68840
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 25 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente