Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 5 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 5 toneladas

Unidad de condensación refrigerada por aire Trane, 5 toneladas, modelo TTP060D400A0, S/N N384XA11F, 460 voltios, trifásico, 60 hz, capacidad mínima del circuito 14,0 amperios, motor compresor 10,0 RLA, 460 voltios, 62 LRA, 1,00FLA, 1/3 hp , MEA No. 5197E. Clasificación SEER: 12. Dimensiones totales 34 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de largo x 38 pulgadas de alto (ACN23).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU50
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: TTPO60D400A0
  • Número de serie: N384XA11F
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 5
  • Descripciones de compresores: Compressor motor 10.0 RLA, 460 volt, 62 LRA, 1.00FLA, 1/3 hp, MEA No. 5197E. SEER Rating: 12
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 38
  • ACN: 23
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora enfriada por aire Trane de 5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente