Unidad condensadora evaporativa de Baltimore Aircoil Company: 300 toneladas

Unidad condensadora evaporativa de Baltimore Aircoil Company: 300 toneladas

Unidad condensadora evaporativa de Baltimore Aircoil Company: 300 toneladas. Modelo: C1483-LM. S/N: 93100496. Cinturón No: B-135. (2) Motores Unimount 125, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 39,2/19,6 FLA, 48/24 SFA, trifásicos. Relación (polea): 5-1. (4) Ventiladores de turbina: 30 pulg. de diámetro x 28 pulg. L. (4) Entradas de aire: 31 pulg. L x 29 pulg. H. (2) Sistemas eliminadores de gotas con secciones de tubo condensador; (2) circuitos de tubos en cada sección. (2) Entradas: 22 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales (unidad de turbina de ventilador): 300 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 98 pulgadas de alto. Dimensiones totales (cada eliminador de gotas): 168 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDNN661.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: C1483-LM
  • Número de serie: 93100496
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora evaporativa de Baltimore Aircoil Company: 300 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente