Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas.

Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas.

Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas. Modelo: LSW-87A. S/N: 5132070. Cinturón No: B-92. Refrigerante: R-22. Capacidad: 500 gpm (30 000 gph) de agua desde 103 °F - 91 °F a 75 °F de bulbo húmedo. Este fue enviado de fábrica como un enfriador de líquido Evapco, modelo LSW-87A, S/N: 5132070, pero esencialmente igual que un LSCB-315 si está clasificado como condensador evaporativo. G-235 Construcción de acero galvanizado en caliente. Entrada: 21 pulgadas de diámetro. (9) Eliminadores: 20 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 70 pulgadas. H. Las unidades de tiro forzado con ventilador centrífugo serie LSW se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones, especialmente donde el ruido es una preocupación. Entradas: (1) tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro, (2) tubería de PVC de 4-1/2 pulgadas de diámetro. tuberías de medios. Salidas: (1) tubería de PVC de 4 pulgadas de diámetro, (2) tubería de PVC de 4-1/2 pulgadas de diámetro. tuberías de medios. Dimensiones totales (máquina completa): 18 pies 8 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 115 pulgadas de alto. ACN400.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GPS2001.100
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCB-315
  • Número de serie: 5132070
Detalles del condensador
  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora evaporativa Evapco: 315 toneladas.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente