Unidad condensadora General Electric R-22

Unidad condensadora General Electric R-22

Unidad condensadora de General Electric, modelo BTR060A300A1, S/N 232835918. Motor del compresor: 21,7 RLA, 230/200 voltios, trifásico, 60 hz, 128 LRA. Motor de ventilador 3.0 FLA, 208/230 voltios, monofásico, 60 hz, 1/2 hp. Dimensiones totales 30-1/2 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de largo x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU014
  • Fabricante: GE
  • Modelo: BTR060A300A1
  • Número de serie: 232835918
  • Descripciones de compresores: Compressor Motor: 21.7 RLA, 230/200 volt, 3 phase, 60 hz, 128 LRA.
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 208/230
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30.5
  • Ancho (pulgadas): 30.5
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora General Electric R-22
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente