Unidad condensadora Lennox Industries - 7,5 toneladas

Unidad condensadora Lennox Industries - 7,5 toneladas

Unidad condensadora Lennox Industries: 7,5 toneladas, modelo LSA092C-1G, S/N 5699F 01398. Presión de diseño alta 278 psig, baja 144 psig, nominal 460 voltios, mín. 414, máx. 506. Clasificación eléctrica trifásica, 46 hz, compresor, 3 fase, RLA 10.4, LRA 79.0. Motor de Ventilador, Monofásico, FLA 1.5, 1/2 Hp. Dimensiones totales 34 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 37 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU013
  • Fabricante: Lennox
  • Modelo: LSA092C-1G
  • Número de serie: 5699F 01398
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora Lennox Industries - 7,5 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente