Unidad Condensadora Tecumseh-3 Toneladas

Unidad Condensadora Tecumseh-3 Toneladas

Unidad Condensadora Tecumseh-3 Ton. Modelo: AG4534A. N/S GM2189A 016632. BTU: 33,700. Fuente de alimentación: 230/208-220/200 V, 90,0 amperios, 60/50 Hz, monofásica. Dimensiones del evaporador: 42 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto. (2) motores de ventilador Emerson, 1/6 hp, 1350/1550 rpm, 1,35 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Receptor de refrigerante, capacidad: 1.5 gal, Modelo: 99600, refrigerantes: R-12, R-22, R-502, presión de trabajo: 450 psig, temperatura: 620 °F. Acumulador de refrigerante. Entradas/salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Modelo actual: AVA5542EXN (compresor), AVA4540 (condensador). Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 30-1/2 pulgadas de alto (ACN13-89).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI259.
  • Fabricante: Tecumseh
  • Modelo: AG4534A
  • Número de serie: GM2189A 016632
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad Condensadora Tecumseh-3 Toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente