Unidad condensadora Trane: 50 toneladas

Unidad condensadora Trane: 50 toneladas

Unidad condensadora Trane: 50 toneladas. Modelo RAUCC504BG03ADF1, N/S J93A80138. 460 V, 60 Hz, trifásico. Rango de voltaje: 416-508, voltajes nominales: 440-460-480, amperios mínimos del circuito: 106, tamaño máximo de fusible: 125. (6) Ventiladores del motor del condensador: 1 hp, 460 V, 60 Hz, trifásicos, FLA (cada uno ): 1.8. Presión de diseño (psig): alta/baja 450/300. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF257.5
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC504BG03ADF1
  • Número de serie: J93A80138
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora Trane: 50 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente