Unidad condensadora Trane de 60 toneladas

Unidad condensadora Trane de 60 toneladas

1990 Unidad condensadora Trane: 60 toneladas. Modelo RAUCC604BB031, N/S J90E80889. 460 V, 60 Hz, trifásico. (4) Compresores Scroll. (6) Ventiladores del condensador. Dimensiones totales: 128 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU20ff
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC604BB031
  • Número de serie: J90E80889
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad condensadora Trane de 60 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente