Unidad de 4 ventiladores - 7,5 HP

Unidad de 4 ventiladores - 7,5 HP

La unidad es un soplador de cuatro ventiladores que anteriormente se usaba con un congelador rápido impulsado por motores de 7,5 HP; los 4 ventiladores miden 48 de diámetro.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS65
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 4
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 98
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Unidad de 4 ventiladores - 7,5 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente