Unidad de agitador ProQuip serie Z - 15 HP

Unidad de agitador ProQuip serie Z - 15 HP

Accionamiento agitador ProQuip serie Z, modelo: ZG-7, S/N: 15647GR, 7 relaciones, 168,5 rpm (final). Motor industrial Baldor, 15 hp, 1180 rpm, 460 V, 18,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Utilizado anteriormente en un tanque de descongelación de jugo de 1000 galones. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2033B
  • Fabricante: Pro-Quip
  • Modelo: ZG-7
  • Número de serie: 15647GR
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de agitador ProQuip serie Z - 15 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente