- Detalles del producto
Unidad de aire acondicionado Carrier de alta eficiencia: 3 toneladas, 230 V, monofásica
Unidad de aire acondicionado Carrier de alta eficiencia, fecha 07-88. Modelo 50ee036. Clasificado en 35000 BTUH a 95F o 3 toneladas. Requerimiento Eléctrico: 208/230 V 60 Hz 1 fase. Abertura del conducto (2) 13-1/2 pulgadas de diámetro, Dimensiones totales 42 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo x 21 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está.
- Cantidad en stock: ACEU012
- Fabricante: Carrier
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 3
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 21
- Año de fabricación: 1988
- Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









