Unidad de ángulo recto Rexnord

Unidad de ángulo recto Rexnord

Unidad de ángulo recto Rexnord. Número de serie: 33448392-01WH. Tipo: H. Tamaño: 145. Montaje: 1B. Entrada: 6,65/1750 rpm. Salida: 17906 pulg./libra. Diámetro del eje: 2-3/8 pulg. Diámetro de la rueda dentada: 10-1/2 pulg. Número de dientes: 25. Paso: 1-1/4. Motor eléctrico Baldor, 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 13.8-13.4/6.7, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2103.
  • Fabricante: Rexnord
  • Número de serie: 33448392-01WH
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 13.8-13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 43
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 23
Detalles adicionales del producto
Unidad de ángulo recto Rexnord
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente