Unidad de bomba Bran Luebbe

Unidad de bomba Bran Luebbe

Unidad de bomba Bran Luebbe. Modelo: A8598. Número de serie: VE-J36. Trifásico, 208/230/460 VCA, 60 Hz.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI041.2
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: A8598
  • Número de serie: VE-J36
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de bomba Bran Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente