Unidad de bomba hidráulica: 40 galones

Unidad de bomba hidráulica: 40 galones

Unidad de bomba hidráulica: 40 galones. Motor Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 22,8/11,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba. Termómetro del tanque: 32 °F- 212 °F. Entrada/salida del tanque: tubería de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EKTF9593.1
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 22.8/11.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 39
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 39
Detalles adicionales del producto
Unidad de bomba hidráulica: 40 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente