Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")

Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")

(2) Rodamiento de bolas con brida McGill FC4-25-1-15/16 sin usar. Diámetro del orificio: 1 pulgada. Tipo de lubricante: Grasa. Diámetro interior: 1-3/16. Diámetro exterior: 4-1/4. Espesor: Brida de 2, 4 pernos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: REP57
  • Fabricante: McGill
  • Modelo: FC425-1-15/16
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Unidad de brida de rodamiento de bolas McGill FC4-25-1-15/16 (diámetro interior: 1"-3/16, diámetro exterior: 4"-1/4")

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente