- Detalles del producto
Unidad de circulación de agua fría MOKON
Unidad de circulación de agua fría MOKON. Modelo: SM7A00G5. Número de serie: 16046. 208V. No tiene capacidad de calefacción. Hecho para el control de temperatura del procesamiento de plástico (moldeo por inyección) y otros equipos. Motor eléctrico estadounidense: 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 9,0-8,0/4,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Puertos: Conexiones FNPT de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: SKFI036.4
- Fabricante: MOKON
- Modelo: SM7A00G5
- Número de serie: 16046
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 9.0-8.0/4.0
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 39
- Ancho (pulgadas): 25
- Altura (pulgadas): 53
- Problemas o problemas conocidos: Does not have heating capability.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















