Unidad de condensación en rack Phoenix de 75 toneladas

Unidad de condensación en rack Phoenix de 75 toneladas

1993 Unidad Condensadora Phoenix de 75 toneladas. Modelo: PS622 PMRA3S22, S/N: PS3370E083093, mín. ampacidad del circuito: 139. Uso en interiores. Compresores Copeland: (2) Modelo: 2 DFO300, S/N: CT93F04307S y CT93F04306S, Capacidad: 3 toneladas cada una, RLA cada una: 8,1, LRA cada una: 52, 460 V, 60 Hz, trifásico, (1) Modelo: 3DS1000 , S/N: 97075412, Capacidad: 10 toneladas, RLA: 18,6, LRA: 106, 460 V, 60 Hz, trifásico, (1) Modelo: 4DP1500, S/N: CT93F04979S, Capacidad: 15 toneladas, RLA: 26,3 , LRA: 120, 460 V, 60 Hz, trifásico, (2) Modelo: 4DT2200, S/N: CT93F018865 y CT93F04557S, Capacidad: 22 toneladas cada una, RLA cada una: 33, LRA cada una: 187, 460 V, 60 Hz , 3 fases. Temperatura del tornillo Penn Microset. Control en cada compresor. Ventiladores Enviro-Tech, Modelo: CUB-4 en cada compresor. Separador de aceite de descarga: Certificado por Conyers Tank & Welding, S/N: 1672, Año: 1993, MAWP: 400 psi a 150 °F, MDMT: -20 °F a 400 psi. Dimensiones: 7 pulgadas de diámetro x 12 pulgadas de alto. Reguladores de presión del evaporador Alco: (7) Modelo: EPRBS16T11, (4) Modelo: EPRBS20T13, (2) Modelo: EPRBS12T9. (2) Acumuladores de succión aislados que miden 10 pulgadas de diámetro x 18 pulgadas de alto. La rejilla, si tiene una clasificación de -35 °F para un congelador de -10 °F, podría funcionar a -50 °F para una aplicación de -35 °F para una aplicación de chorro. . Dimensiones totales: 18 pies de largo x 3 pies de ancho x 7 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 165.END1642
  • Fabricante: Phoenix
  • Modelo: PS622PMRA3S22
  • Número de serie: PS3370E 083093
  • Tipo de compresor: Split Rack System
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: Phoenix
  • Modelo de paquete: PS62PMRA3522
  • Paquete SN: PS3370E083093
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Copeland
  • # Compresores en paquete: 2
  • Modelo de compresor: 2-DFO300
  • Compresor SN: CT93F04307S
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: Enviro-Tech
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 216
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1993
Unidad de condensación en rack Phoenix de 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente