Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas

Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas

Unidad condensadora enfriada por aire con control de clima: 4,4 toneladas. Compresor alternativo Copeland de 2 cilindros, modelo: 2DL3-0750-TDF, S/N: CT 90J 03169 S, B/M: 211, capacidad (temperatura media): 52.800 Btuh, fuente de alimentación: 380-420/460 V, 13,8 RLA, 8,5 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Número de ventiladores: 2. Diámetro del ventilador: 2 pies (2) Motores Emmerson, 3/4 hp, 1080 rpm, 460 V, 2,1 amperios, 60 Hz, monofásico. Evaporador, aletas por pulgada: 12 fpi. Receptor: 10 galones, dimensiones interiores de pared recta: 8 pulgadas de diámetro. x 4 pies de largo. Interruptor de seguridad de servicio pesado Cutler-Hammer, fuente de alimentación: 600 VCA, 30 amperios. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto de descarga del compresor. Dimensiones totales: 5 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 3-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DWKN206.3
  • Fabricante: Heatcraft
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 1080
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 67
  • Ancho (pulgadas): 51.5
  • Altura (pulgadas): 44
Detalles adicionales del producto
Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente