Unidad de condensación Trane: 30 toneladas

Unidad de condensación Trane: 30 toneladas

2002 Unidad condensadora Trane: 30 toneladas. Modelo: RAUCC304B1V0300D000019. Número de serie: C02F05840. Uso exclusivo en exteriores. Presión de diseño: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 450/300 psig. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Ampacidad mínima del circuito: 65 amperios. Dispositivo de protección máxima contra sobrecorriente: 90 amperios. (2) Compresores Scroll Trane, modelo: CSHA140K0B00, S/N: 02F0602102F06020, 400/460 V, 174/178 LRA, 50/60 Hz, trifásicos. (3) Motores de ventilador de condensador de 24 pulgadas, 1 hp, 460 V, 1.8 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre. Dimensiones totales: 89 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 80 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM203.28
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: RAUCC304B1V0300D000019
  • Número de serie: C02F05840
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de condensación Trane: 30 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente