Unidad de condensación vertical de baja temperatura Heatcraft HDV2700L6CFA

Unidad de condensación vertical de baja temperatura Heatcraft HDV2700L6CFA

Unidad condensadora de baja temperatura de refrigeración Heatcraft. Modelo: HDV2700L6CFA. Número de serie: T15E02141. Número de pieza: 87020401. Presión de diseño: lado alto: 450, lado bajo: 178. Capacidad de R404A: 104800 BTU. Voltaje: 208-230/3/60. Compresor Copeland - Modelo: 6DLNF93KE. Descarga de aire: Vertical. Evaporadores máximos: amperios del ventilador: 20, amperios del calentador: 80(2). Conexiones (pulg.) - Succión: 2-1/8 pulg., Líquido: 1-1/8 pulg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS21
  • Fabricante: Heatcraft
  • Modelo: HDV2700L6C
  • Número de serie: ST15E02141
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 146
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 58
  • Peso libras): 1,965
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2021
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Producto comprado en: Snack Food Industry
Unidad de condensación vertical de baja temperatura Heatcraft HDV2700L6CFA

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente