Unidad de condensado Hoffman Watchman - 12 GPM

Unidad de condensado Hoffman Watchman - 12 GPM

ITT Bell & Gossett. Unidad de condensado Hoffman Watchman. WC de serie. Modelo: WC-8-20-B. Serie: 160030 M30. GPM: 12. PSI: 21. Eléctrico: 115 V, monofásico, 60 Hz. Motor eléctrico Marathon: 1/3 HP, 115/208-230V, monofásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 33 x 20 x 13 de alto (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH900
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: WC-8-20-B
  • Número de serie: 160030 M30
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de condensado Hoffman Watchman - 12 GPM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente