Unidad de condensado ITT Bell & Gossett

Unidad de condensado ITT Bell & Gossett

Unidad de condensado ITT Bell & Gossett. Serie: CB, Modelo: 36CB22-30, S/N: QDJ657 262052. Diseñado para la transferencia de condensado caliente en aplicaciones de proceso o calentamiento con vapor. Capacidad del sistema: 30000 pies cuadrados EDR, 7500 lb/hr. Rec. CB. Capacidad: 36 gpm. Alimentación: 460 V, trifásica, 60 Hz. Control: 115 V, 1 fase, 60 Hz. FLA total: 4,7. Bomba: Modelo 616B. 22 gpm, 30 psi. Motor Dayton: 3/4 hp, 3450 rpm, 208-220/440 V, 2,9/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) tubería de 2 pulg., (2) tubería de 3 pulg., (1) tubería de 3/4 pulg., (1) tubería de 1 1/2 pulg. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNBB403.a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 36CB22-30
  • Número de serie: QDJ657 262052
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Capacidad nominal (galones): 36
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (3) 2 in. pipe, (2) 3 in. pipe, (1) 3/4 in. pipe, (1) 1 1/2 in. pipe.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-220/440
  • Amperios de motor: 2.9/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 41
Detalles adicionales del producto
Unidad de condensado ITT Bell & Gossett
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente