Unidad de control climático de Snyder General Corp.

Unidad de control climático de Snyder General Corp.

Unidad de control de clima de Snyder General Corp., el compresor es Copeland Copelamatic, modelo EALA-020A-TAC-800, S/N 99G72651, 208/230 voltios, trifásico, 60 Hz o 200/220 voltios, trifásico, 50 Hz. Las dimensiones son 38 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ACEU1007
  • Fabricante: Snyder General
  • Modelo: EALA-020A-TAC-800
  • Número de serie: 99G72651
  • Descripciones de compresores: Compressor is Copeland Copelamatic, Model EALA-020ATAC-800, S/N 99G72651, 208/230 Volt, 3 phase, 60Hz, or 200/220 Volt, 3 phase, 50Hz
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 24
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Unidad de control climático de Snyder General Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente