Unidad de corrección de potencia reactiva y de distorsión EASI PWL-4000H (30 KVAR, 480/440 V, 60 Hz)

Unidad de corrección de potencia reactiva y de distorsión EASI PWL-4000H (30 KVAR, 480/440 V, 60 Hz)

Sistema de corrección de potencia reactiva y de distorsión PowerLiner. Modelo: PWL-4000H con fusión. Fabricado el 28/01/2014. Voltaje: 440-480 Amperios: 36 KVAR: Fase: 3 Frecuencia: 60Hz. 38,3/46,51 amperios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGS41
  • Fabricante: EASI
  • Modelo: PWL-4000H
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 148
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry
Unidad de corrección de potencia reactiva y de distorsión EASI PWL-4000H (30 KVAR, 480/440 V, 60 Hz)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente