Unidad de deshidratación en cascada de acero inoxidable

Unidad de deshidratación en cascada de acero inoxidable

Unidad de deshidratación en cascada de acero inoxidable. Tamaño del alambre de cuña: 32 pulgadas de ancho con un espacio de 0,0060 pulgadas (0,152 mm) o pantalla de alambre de cuña de 60. Abertura para malla filtrante de segundo nivel opcional con dimensiones de 2 pulgadas de alto x 33-1/2 pulgadas. Tanque de depósito de aproximadamente 85 galones ubicado en la parte trasera de la unidad con un tanque de sumidero de 140 galones. Entradas: (1) 1 pulg. NPT (macho, puente rociador), (1) entrada de 4-1/2 pulg., (1) panel de acceso/mira de 14 pulg. de ancho x 18 pulg. de alto, (1) 4 pulg. . puerto de visión. Salidas: (1) salida roscada hembra de 1-1/2 pulg., (1) salida roscada de 2 pulg. Dimensiones totales: 70 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCFP538.
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Fruit Processor
Unidad de deshidratación en cascada de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente