Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer

Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer

Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer. Modelo: RSA2548I8. S/N: 309001. Rotostrainer: 2548 X060. Criba de tambor giratorio con alimentación externa, malla 16. Capacidad: 60 gpm. El rotostrainer consta de un diámetro de 25 pulgadas. x 48 pulgadas de largo con un limpiador de cuchilla doctora de 48 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. La acción natural del agua residual que cae en cascada a través de la pantalla crea un potente retrolavado, que da como resultado una superficie continuamente limpia. Los sólidos quedan atrapados en el exterior de la superficie de la criba y se eliminan mediante una cuchilla doctora tensada. Motor General Electric, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,3-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive, relación 1,58, 1091 rpm (final), 3320 in-lb de torsión. Entradas: (1) 47 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho, (1) 8-1/2 pulgadas de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro, (1) 3 pulgadas de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LPI001.
  • Fabricante: Hycor
  • Modelo: RSA2548I8
  • Número de serie: 309001
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente