Unidad de destilación Meco

Unidad de destilación Meco

Unidad de Destilación MECO. Modelo: BEE 800 MSS. N/S: 3599. Tubos 304SS. Capacidad: 13,33 gpm (800 gph). Velocidad de alimentación: 16 gpm a 30 a 35 psig. Tasa de purga: 2,7 gpm. Tasa de destilado: 13,3 gpm. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Compresor MECO Centurbo, Modelo: B2-800MSS, S/N: 2042SS, tiempo de funcionamiento del compresor: 5938,4 horas, rpm del compresor: 13920. Motor EE. UU., 50 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 126/63 amperios, 60 Hz, 3 fases. El evaporador eléctrico MECO es una unidad de destilación portátil autónoma que produce agua destilada. La unidad incluye un compresor de vapor, un evaporador, bombas de destilado/purga, un enfriador de destilado/purga de alimentación y un descarbonatador. Anteriormente propiedad y operado por Polonia Springs Water. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 90 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN2300).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DSMK001.50
  • Fabricante: MECO
  • Modelo: BEE 800 MSS
  • Número de serie: 3599
Detalles del evaporador
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de destilación Meco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente