Unidad de Destrucción de Ozono de Aquafine Corp.

Unidad de Destrucción de Ozono de Aquafine Corp.

Unidad de Destrucción de Ozono Aquafine con lámpara ultravioleta. Modelo: SL-1. Serie: FS 07/08 244. Eléctrica: 120V / 60 Hz / 0,51 amperios. P/N: 18454. También incluye interfaz de control de sensor Mini-SCI IN-USA, válvula de control sanitario y marco de acero inoxidable. Dimensiones totales: 4,5 x 4 x 1,5 (pies).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH191
  • Fabricante: Aquafine Corporation
  • Modelo: SL-1
  • Número de serie: FS 07/08 244
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 18
Detalles adicionales del producto
Unidad de Destrucción de Ozono de Aquafine Corp.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente