Unidad de evaporador Frigid Coil de 2 ventiladores - 20,2 toneladas

Unidad de evaporador Frigid Coil de 2 ventiladores - 20,2 toneladas

Unidad evaporadora Frigid Coil de 2 ventiladores: 20,2 toneladas. Modelo: ICA-2L-478-4-LRB-HGU-IP-PCV-LTA. S/N: 29601. Refrigerante: NH3. Presión de prueba: 350 psi. Flujo de aire: 29.425 cfm. Volumen interno de la bobina: 5,7 pies cúbicos. ft. Diámetro del ventilador: 42 pulg. (2) motores Toshiba, 2 hp, 865 rpm, 230/460 V, 7,4/3,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Carcasa de la unidad de acero galvanizado en fábrica, de gran calibre, resistente a la corrosión. Los serpentines de enfriamiento de acero inoxidable están escalonados en la dirección del flujo de aire para asegurar la máxima turbulencia del aire y eficiencia de transferencia de calor del serpentín. La bandeja de drenaje de acero galvanizado proporciona una superficie lisa para garantizar un drenaje rápido y completo del condensado. Los ventiladores de accionamiento directo están construidos en aluminio fundido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de descarga (medio), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga (aguas residuales). Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 64-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP014.1
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: ICA-2L-478-4-LRB-HGU-IP-PCV-LTA
  • Número de serie: 29601
Detalles del serpentín del evaporador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de evaporador Frigid Coil de 2 ventiladores - 20,2 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente