- Detalles del producto
Unidad de evaporador Frigid Coil/Imeco: 10,4 toneladas
Unidad evaporadora Frigid Coil/Imeco: 10,4 toneladas. Modelo: SCS-364XH-D-LB-HS-ER. Número de serie: 31355-100. Refrigerante: R-717. Presión máxima: 250 psig. Superficie aproximada: 113 cu. ft. Temperatura de succión: 16 °F. Temperatura ambiente: 28 °F. Flujo de aire: 16.458 cfm. Alimentación líquida: 2,40 gpm de líquido a la temperatura de succión bombeados a 1,00 psig por encima de la presión de succión en la entrada del líquido. La presión del gas caliente en el serpentín es de 125 psig. (3) Motores de ventilador Century AC, 1/2 hp, 60/50 Hz, 1140/1950 rpm, 230 V, 2.2 FLA. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN86a)
- Cantidad en stock: DPFI675B.a
- Fabricante: Frigid Coil
- Modelo: SCS-364XH-D-LB-HS-E-R
- Número de serie: 31355-100
- Flujo de aire (CFM): 16,458
- # Aficionados: 3
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









