Unidad de evaporador Frigid Coil/Imeco: 7,66 toneladas

Unidad de evaporador Frigid Coil/Imeco: 7,66 toneladas

Unidad evaporadora Frigid Coil/Imeco: 7,66 toneladas. Modelo: USB 35S-363H. Número de serie: 16574-1 RH1. Refrigerante: NH3. Presión máxima: 250 psig. Alimentación del orificio: 2,05 gpm de líquido a 5,00 psi, presión mínima de alimentación de líquido requerida por encima de la presión de succión del serpentín en la entrada de líquido. Descongelación por gas caliente. Temperatura ambiente: 32 °F. Temperatura de la bobina: 20 °F. Temperatura del líquido: 20 °F. Flujo de aire: 13,132 cfm. Carcasa galvanizada. La sección de la bandeja está galvanizada en caliente después de la fabricación. (3) Motores de ventilador eléctricos Reliance, 1/3 hp, 1140 rpm, 120/240 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 1/2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 50 pulgadas de alto (ACN86a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI678.a
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: USB 35S-363H
  • Número de serie: 16574-1 RH1
Detalles del serpentín del evaporador
  • Flujo de aire (CFM): 13,132
  • # Aficionados: 3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de evaporador Frigid Coil/Imeco: 7,66 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente