- Detalles del producto
Unidad de filtración de aceite submicrónica USPI usada
Unidad de filtración en línea de refrigeración de alta presión de US Petrolon Industrial, Inc. (USPI). Modelo: D1000AMM. Diseñado para ser utilizado en línea con compresores de tornillo y alternativos de amoniaco NH3, freón R-22, R-570, etc. Elimina sólidos y humedad de los fluidos del compresor. Se instala con dos válvulas de bola de aislamiento. Ayuda a restaurar el aceite a niveles más limpios, lo que prolonga la vida útil del compresor. Para depósitos de 1 a 120 galones. El peso varía: 85-185 libras. Dimensiones: 26 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de profundidad x 41,5 pulgadas de alto (ACN50)
- Cantidad en stock: NOI1401
- Fabricante: U.S.P.I.
- Modelo: D1000AMM
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 17
- Ancho (pulgadas): 26
- Altura (pulgadas): 41.5
- ACN: 50
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!













