Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc.

Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc.

Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc. usada. Modelo: 87DA, S/N: 10226289. Configuración doble con marco estilo plataforma rodante para una fácil maniobrabilidad. (2) Tanques de acero inoxidable. Puede manejar hasta 80 psi por tanque. Aprox. Capacidad de 4,4 galones cada tanque. Interruptor de botón de encendido/apagado AEG, medidor de amoníaco Pumptrol. Motor Baldor: 1 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 12,8-7-6,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Bomba vikinga. (8) abrir/cerrar válvulas manuales. Entradas: (1) hembra roscada de 1/2 pulg. Salidas: (1) hembra roscada de ½ pulg. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDCD001.
  • Fabricante: U.S.P.I.
  • Modelo: 87DA
  • Número de serie: 10226289
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad portátil de filtración de amoníaco de US Petrolon Industrial, Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente