Unidad de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar 3-4 HP

Unidad de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar 3-4 HP

Variador de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar. Modelo: SV9F30AC. S/N: 1256702. Entrada V1: 3~440-500V 50/60Hz, I1: 5.0/6.0A. Salida V2:3~0-Vin 0-500Hz. I2: 5,0/6,0A. CV: 3,0 CT/4,0 VT. Tipo de caja: NEMA1. Dimensiones totales: 4-3/4 pulgadas de largo x 5-3/4 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto (7a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MBNC010.1
  • Fabricante: Cutler-Hammer
  • Modelo: SV9F30AC
  • Número de serie: 1256702
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de frecuencia ajustable Cutler-Hammer serie SV9000 sin usar 3-4 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente