Unidad de frecuencia Allen-Bradley

Unidad de frecuencia Allen-Bradley

Variador de frecuencia Allen-Bradley. S/N: 1JAMOF000. Entrada de CA: CT de 6,6/3,0 KVA, VT de 7,0/8,5 KVA, 380/480 V, CT de 10 A, VT de 10,7 A, trifásico, 50/60 Hz. Salida de CA: 6,7 KVA CT, 7,2 KVA VT, 0/460 V, 8,4 A CT, 9,0 A VT, trifásico, 0/400 Hz. Entrada CC: 5,2 KVA CT, 5,5 KVA VT, 540/650 V, 8 Amperios CT, 8,5 Amperios VT. Dimensiones totales: 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDDP065F.a
  • Fabricante: Allen-Bradley
  • Número de serie: 1JAMOF000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: AC input: 6.6/3.0 KVA CT, 7.0/8.5 KVA VT, 380/480 V, 10 Amps CT, 10.7 Amps VT, 3 phase, 50/60 Hz. AC output: 6.7 KVA CT, 7.2 KVA VT, 0/460 V, 8.4 Amps CT, 9.0 Amps VT, 3 phase, 0/400 Hz. DC input: 5.2 KVA CT, 5.5 KVA VT, 540/650 V, 8 Amps CT, 8.5 Amps VT.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Unidad de frecuencia Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente