- Detalles del producto
Unidad de inicio Toshiba Tosvert-130G/2+
Unidad de inicio Toshiba Tosvert-130G/2+. S/N: 240207. Capacidad: 15 KVA. Requisitos eléctricos: 460 V, 24 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Salida: 460 V, 22 amperios, 1-80/400 Hz, trifásica. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. El motor de arranque cuenta con controles de panel táctil con pantalla digital. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: LPI003.
- Fabricante: Toshiba
- Modelo: Tosvert-130G/2+
- Número de serie: 240207
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 24
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 16
- Altura (pulgadas): 72
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
















