Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135

Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135

1999 Estación de llenado/bomba de desplazamiento positivo sinusoidal. Modelo: MR-135. Número de serie: 116971005. Fabricado por Sundyne Corporation. Capacidad de la bomba: 138 GPM (a un máximo de 600 RPM). La bomba está configurada en un sistema de llenado operado manualmente con tolva y válvula de llenado. La bomba está conectada a la válvula de llenado mediante una manguera flexible de 3 pulgadas. El controlador de pétalo de pie hace funcionar la válvula de llenado y la bomba. La tolva tiene 38 pulgadas de diámetro x 33 pulgadas de alto (aproximadamente 50 galones). Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (sin incluir las piezas de la válvula de llenado).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MSGO01.15
  • Fabricante: Sine
  • Modelo: MR-135
  • Número de serie: 116971005
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de llenado/bomba de desplazamiento positivo Sine MR135
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente