Unidad de purificación de agua ultravioleta de tubo único Sani-Matic Systems

Unidad de purificación de agua ultravioleta de tubo único Sani-Matic Systems

Unidad de purificación de agua ultravioleta de tubo único Sani-Matic Systems. Modelo: 15UVS/B(1)3x60-LLWB-1.5. Caudal: 15 GPM. Armario de control de acero inoxidable. Longitud de la lámpara UV: 5 pies. MWS/cm-2: 40.000. Entradas/Salidas: (2) Conexión S-Line de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 5 -1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 2 pies 5-3/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH158
  • Fabricante: Sani-Matic
  • Modelo: 15UVS/B(1)3x60-LLWB-1.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 65.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 29.75
Detalles adicionales del producto
Unidad de purificación de agua ultravioleta de tubo único Sani-Matic Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente