Unidad de refrigeración de freón de 3 puertas True Manufacturing

Unidad de refrigeración de freón de 3 puertas True Manufacturing

Unidad de refrigeración de freón de 3 puertas True Manufacturing. Modelo: T-72. S/N: 729236. Unidad de refrigeración No. AK9434A. Fuente de alimentación: 1/2 hp, 115 V, 12,0 amperios, monofásica. Refrigerante: R-12. MAWP: 290 psig (alta) 140 psig (baja). Dimensiones interiores: 6 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto (3) Dimensiones de la puerta: 4 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 6 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies de alto (ACN85)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8044
  • Fabricante: True Manufacturing
  • Modelo: T-72
  • Número de serie: 729236
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de refrigeración de freón de 3 puertas True Manufacturing
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente