Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems

Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems

Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems. Tablero No. 2269, S/N 3535. Registrador gráfico de doble pluma Anderson ACR 700. Bomba de suministro Fristam, válvulas Waukesha, válvulas de servicios públicos ASCO, filtro de línea de suministro, válvula de retención de línea de suministro, sonda de retención de retorno, marco de acero inoxidable 304, tanque de agua: 60 galones, calibre 12, medidor de flujo Foxboro, intercambiador de calor de tubo en U de acero inoxidable Enerquip , Transmisor de conductividad Foxboro, Transmisor de presión Foxboro, Válvula de recirculación del colector, Sondas de 3 niveles, Inyección de químicos de 3 puntos, Válvula de muestra. Bomba Centrífuga Fristam 30 gpm. Modelo: FT202-155, S/N: FT202982135, 5 hp, 3450 rpm, TDH: 160, Prensa: 70 psi. Intercambiador de calor: MAWP del lado de la carcasa a 375 °F: 150 psig, MDMT del lado de la carcasa a 150 psig: -20 °F. MAWP del lado del tubo a 375 °F: 150 psig. MDMT del lado del tubo a 150 psig: -20 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BIIR602.
  • Fabricante: Ecolab
  • Número de serie: 3535
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Unidad de reposición de agua caliente de Ecolab Engineered Systems
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente