Unidad de retención Votator Pinworker

Unidad de retención Votator Pinworker

Unidad de retención de Votator Pinworker. Dimensiones del eje: 4 pulg. de diámetro. x 16 pulg. L. Consta de un tubo, en el que un eje con pasadores agitadores gira a una velocidad fija; la unidad evita que la margarina fragüe, por lo que puede entregar el producto blando a tarrinas o contenedores a granel. Motor estadounidense, 1/2 hp, 1720 rpm, 208-220/410 V, 2,75-2,6/1,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Módulo Varidrive de EE. UU., 190 rpm (min), 1900 rpm (max). Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. MPT. Dimensiones totales: 47 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 29-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI245.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del votador y del intercambiador de calor
  • Número de tubos votadores: 1
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 4
  • Longitud del tubo (pulgadas): 16
  • Descripción del eje, cuchilla y raspador: Shaft dimensions: 4 in. dia. x 16 in. L. Consists of a tube, in which a shaft with agitating pins revolves at a fixed speed; the unit prevents margarine from "setting," so it can deliver the soft product to tubs or bulk containers.
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 1/2 in. dia. MPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1720
  • Voltaje del motor: 208-220/410
  • Amperios de motor: 2.75-2.6/1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 47
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 29.5
Detalles adicionales del producto
Unidad de retención Votator Pinworker
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente