Unidad de soplador de Chicago

Unidad de soplador de Chicago

Chicago Blower S/N 148949-1, número de tamaño M1-40-324, motor Toshiba, 40 hp, 3515 rpm, 230/460 voltios, 60 Hz, salida de aire de 8-1/2 x 8-1/2 de apertura, 12 orificios para brida de tornillo, salida de aire de 10 pulgadas de diámetro, dimensiones totales 40 pulgadas de ancho, 44 ​​pulgadas de largo, 46 ​​pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH660.2a
  • Fabricante: Chicago Can Company
  • Número de serie: 148949-1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad de soplador de Chicago
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente