Unidad de transferencia de líquido de amoníaco RVS

Unidad de transferencia de líquido de amoníaco RVS

1999 Unidad de transferencia de líquido de amoníaco RVS. Embarcación certificada por Refrigeration Valves & Systems Bryan TX USA. Serie: 981086. Nacional. Bd.: 11869. MAWP: 250 PSI a 250 F. MDMT: -20 F a 250 PSI. Año: 1999. Cuenta con caja de control RVS, recipiente y válvulas misceláneas. El recipiente mide 18 pulgadas de diámetro. x 48 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: IME5051.1a
  • Fabricante: RVS
  • Número de serie: 981086
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 18
  • Longitud del tanque (pulgadas): 66
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 11869
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI at 250 F
Pump Details
  • ¿Bomba incluida?: No
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: RVS
  • Descripción del micropanel de control: Control Box
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 98
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1999
Unidad de transferencia de líquido de amoníaco RVS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente