Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 80 toneladas

Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 80 toneladas

Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 80 toneladas. Modelo: Klimatic King 2025-99LH. Número de serie: 89-V-2037-B. Capacidad de refrigeración: 80 toneladas. Refrigerante: DX Amoniaco. (2) Válvulas de expansión AAE – 50 – L – ¾” FPT. (2) Bobinas de 24v de solenoides MA-17 – bridadas de ¾”. (2) Filtros Sporlan 8006 – ¾” FPT. Conexión de bobina: Entrada 2 ½ IPS y salida 1 ½”. Instalado originalmente en Tuscan Dairy en Union, Nueva Jersey, este sistema utiliza los beneficios de costo reducido y mayor confiabilidad del amoníaco de expansión directa (ACN944).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDNN905.
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: Klimatic King 2025-99LH
  • Número de serie: 89-V-2037-B
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 80
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 944
Detalles adicionales del producto
Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente