Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King DX NH3 - 70 toneladas

Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King DX NH3 - 70 toneladas

Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King - 70 toneladas. Modelo: Klimatic King 2025-99RH. Número de serie: 89-V-3037-A. Capacidad de refrigeración: 70 toneladas. Refrigerante: DX Amoniaco. (2) Válvulas de expansión AAE-30-L – ¾” FPT. (2) MA – 17 solenoides – bobina 24v bridada ¾”. (2) Filtro Sporlan 8006 – ¾” FPT. Conexión de bobina Entrada 2 ½” IPS, salida 1 ½” IPS. Originalmente instalado en la sala Creamer de Tuscan Dairy en Union, Nueva Jersey, este sistema utiliza los beneficios del amoníaco de expansión directa, que incluyen: inventario minimizado de carga de refrigerante del sistema (una consideración de seguridad importante con amoníaco), tamaños minimizados de las líneas de líquido, costos operativos reducidos y Buenas eficiencias de transferencia de calor. (ACN944).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDNN906.
  • Fabricante: King Air Systems
  • Modelo: Klimatic King 2025-99RH
  • Número de serie: 89-V-3037-A
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 70
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 944
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Originally installed in the Creamer room at Tuscan Dairy in Union, New Jersey.
Unidad de tratamiento de aire King Air Systems Klimatic King DX NH3 - 70 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente