- Detalles del producto
Unidad de transferencia de calor por fluido eléctrico Chromalox 24 kw/32 bhp
Unidad eléctrica de transferencia de calor por fluido Chromalox. Número de serie: 141-120990-017. N.º de gato: 320424. Clasificación del sistema: 24 kw/32 bhp. Volumen del sistema: 6 gal. Flujo de fluido requerido: 25 gpm a 60 tdh. Potencia de entrada de la bomba: 1 hp. Alimentación: 480 V, 60 Hz, trifásica. Tensión de control: 120 V (60 Hz). Controlador Honeywell con controles táctiles y pantalla digital. Este sistema está diseñado para usarse con agua o etilenglicol y una mezcla de agua como medio de transferencia de calor. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto bridado de 4 pernos, (2) 1 pulg. de diámetro. puertos de alivio de presión. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: MFBB270.1
- Fabricante: Chromalox
- Número de serie: 141-120990-017
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









