Unidad enfriadora de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

Unidad enfriadora de placas de amoníaco Chester-Jensen Co

Unidad enfriadora de placas de amoníaco Chester-Jensen Co. Modelo: B12- 0T-12-36. S/N: 7821. Enfría el producto líquido instantánea y continuamente a 33°-34°F. Diseño personalizado con 36 corrugaciones por sección. Caudal aproximado: 3.000 gph. Número de secciones: 12. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios Q-line, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de alimentación de refrigerante. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubo de descarga de gas refrigerante, (2) de 2 pulg. de diámetro. Conexiones Q-line, (1) conexión Q-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 71 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI418.3a
  • Fabricante: Chester-Jensen Co
  • Modelo: B-12-OT-12-36
  • Número de serie: 7821
Detalles del enfriador de placas
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad enfriadora de placas de amoníaco Chester-Jensen Co
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente