Unidad esterilizadora a vapor Primus

Unidad esterilizadora a vapor Primus

Primus Sterilizer Co., Inc. Unidad esterilizadora a vapor estilo lote. Modelo: PSS 526VE-R39. Número de serie: 15599. Nat'l Bd: 499. Número de trabajo: 97658. Equivalente al modelo actual PSS5-B-MSSD. Cámara de acero inoxidable altamente pulido para una fácil limpieza. Con camisa para un calentamiento uniforme. Dimensiones internas: 26 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto x 39 pulgadas de largo. Tipo de control: PSS 500. Recipiente estándar. Origen de la costura: edificio / externo. Puerta sencilla. Clasificado para 120 V, 60 HZ, 10 A. Servicios Públicos Requeridos: Vapor, Agua Fría, Aire, Drenaje, Electricidad. Peso: 200 libras. Dimensiones totales: 35,5 ancho x 50 largo x 80 alto (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SWCS11.7
  • Fabricante: Primus
  • Modelo: PSS 526VE-R39
  • Número de serie: 15599
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Unidad esterilizadora a vapor Primus
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente