Unidad esterilizadora de proceso avanzado

Unidad esterilizadora de proceso avanzado

Unidad Esterilizadora de Proceso Avanzado. S/N: 2330. Acero inoxidable, (2) intercambiadores de calor de tubo en tubo, (1) tubo de enfriamiento, 150 psi a 400 °F, 18 pulg. de diámetro x 20 pies de largo, (2) intercambiadores de calor de placas AGC ProHX-F, válvula de conexión y trampa de vapor. Certificado por Alaskan Copper Works. Carcasa: 150 PSI a 350 F, -20 F a 150 PSI. Tubos: 150 PSI a 350 F, -20 F a 150 PSI. Año: 2000. S/N: 2323.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RCSC894.75
  • Fabricante: Advance Process
  • Número de serie: 2330
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Unidad esterilizadora de proceso avanzado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente